マキタ
ダイヤ230カッタ用カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41430042
品番
A-31170
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
230
厚さ(mm)
2.5
内径(Φmm)
25.4
リング内径(Φmm)
22
適合機種
カッタ:4109S
高さ(mm)
7