A-31201 チップソー160-40T窯業 マキタ 41430076

チップソー160-40T窯業

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41430076品番A-31201
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。

用途窯業系サイディング用外径(Φmm)160刃数40内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.0適合材窯業系サイディング適合機種防じんマルノコ:160mm全機種刃先厚(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする