NJM2820F-TE1 New Japan Radio 基準電圧IC, 出力:1.25 - 13V, 5ピン SOT-23 新日本無線 41430446

New Japan Radio 基準電圧IC, 出力:1.25 - 13V, 5ピン SOT-23NJM2820F-TE1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41430446
品番
NJM2820F-TE1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
公称電圧 = 1.25 - 13V
パッケージタイプ = SOT-23
基準タイプ = 可変
立上がり精度 = ±0.7 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 30mA
入力電圧 Max = 14 V
出力電圧 Min = 1.25 V
出力電圧 Max = 13 V
ピン数 = 5
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
幅 = 1.6mm
電圧リファレンス、調整可能、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする