マキタ
ベルト533
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
粒度
40
30
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
41430837
品番
A-32568
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
鉄工用
粒度
40
ベルト寸法(mm)
76×533
適合機種
9903、(9900B、9901)用
種別
粗仕上
砥粒
AA
注意
※アーム(A-34811)を併用して下さい。