ベルト533

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度80
内容量1パック(10枚)注文コード41430855品番A-32580
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途鉄工用粒度80ベルト寸法(mm)76×533適合機種9903、(9900B、9901)用種別中仕上砥粒AA
注意
※アーム(A-34811)を併用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする