マキタ
ベルト610AA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
40
30
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
41430943
品番
A-32677
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粒度
40
ベルト寸法(mm)
100×610
適合機種
9404、9403、(9402)用
種別
粗仕上
砥粒
AA