マキタ
ダイヤ125金属溶着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41431731
品番
A-36756
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種
高さ(mm)
3
適合材
各種硬質材