マキタ
ダイヤ125石材用オフセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41431835
品番
A-36919
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
20
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種
高さ(mm)
6.5
適合材
石材