曜日別特売
A-40294 ジグソー刃 マキタ 41432501

A-40294 ジグソー刃 マキタ 41432501
A-40294 ジグソー刃 マキタ 41432501

ジグソー刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(5枚)1インチ当たり山数32注文コード41432501品番A-40294
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途
金属用(薄板用)
適合機種
ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)
小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK
充電式レシプロソー:JR101D
有効長(mm)34全長(mm)57品番B-24S切断能力(mm)軟鋼板1~2切断能力(mm)木材合板-切断能力(mm)非鉄金属1~31インチ当たり山数32切断能力(mm)プラスチック1~3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする