マキタ
帯鋸刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(3本)
注文コード
41433086
品番
A-41604
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
定置式で優れた直進性
用途
各種管材の切断に
切断能力(mm)
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管:5以上
アルミ、真ちゅう、塩ビ管:5以上
ステンレス、硬鋼:5以上
材質
BIM(刃先コバルトハイス)
1インチ当たり山数
14
適合機種
PB180D、2107F/W、(2106/W)
主要切断材料
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル、ステンレス、硬鋼