曜日別特売
A-41707 SDSプラス マキタ 41433165

SDSプラスA-41707

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
径(Φmm)3.5
全長(mm)160
内容量1個注文コード41433165品番A-41707
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
全長(mm)
160
径(Φmm)
3.5
有効長(mm)
100
仕様
4本溝
適合機種
SDSプラスシャンクハンマドリル全機種

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41422647
2020-05-28
用途: コンクリート穴あけ
田中歯科医院 様(医療・福祉・介護関連業)

やはり耐久性がある。安物をすぐに交換しても良いが、直ぐに歯が鈍化して作業時間が伸びてしまう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする