マキタ
SDSプラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
径(Φmm)
19
6.5
7
14.3
9
5.3
6
3.5
5.1
5.5
17.5
20
11
22
全長(mm)
160
110
160
210
260
300
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41433287
品番
A-41822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
仕様
4本溝
適合機種
HR202D、(HR200D、HR2010、HR2011、HR2021)、HR2230、HR2300、HR2460/F、HR2470F、HR2432、HR242D、HR2410、HR2430、HR2411、HR2413、HR2420、HR2421、HR2440/F、HR2441、HR2450/F
全長(mm)
160
径(Φmm)
19
有効長(mm)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41433287
A-41822
26869465
A-54570
3Dプラス超硬ドリル
マキタ
1本
¥
5,298
税込
¥5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)