マキタ
ソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
角ドライブsq(mm)
12.7
適合機種
6905H、TW0350、(6905B)、TW450D
注文コード
41434592
品番
A-43393
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
角ドライブsq・適合機種
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
角ドライブsq(mm)
12.7
寸法d(mm)
-
寸法L1(mm)
24
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
36
適合機種
6905H、TW0350、(6905B)、TW450D
呼び
27-78
寸法L2(mm)
62
寸法L3(mm)
78
適応ボルトサイズ
ハイテンション:M16、新JIS:M18