マキタ
軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
形状
平型
平型
コーン型
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41435073
品番
A-44002
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。
形状
平型
適合機種
906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603
軸径(Φmm)
6
粒度
60
直径(Φmm)
19
砥粒
WA