A-44030 センタビット マキタ 41435107

センタビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合コアビット:A-21967
内容量1個注文コード41435107品番A-44030
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
用途穴あけ位置決め用適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)適合コアビット:A-21967
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする