A-44149 プラスビット マキタ 41435213

プラスビット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)45
先端サイズNo.2×-6
内容量1個注文コード41435213品番A-44149
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
適合機種
インパクトドライバ:全機種
ドライバドリル:DA391D
スクリュドライバ:6818SP、6819SP、6816SP、6817SP、(6814SP、6815SP)
全長(mm)45先端サイズNo.2×-6両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41435213
2023-04-11
用途: 自動車等のメンテナンス

ビットが良くなくなるので適当に切断して使用している。安価でよい。

対象商品 : 41435213
2022-01-16
用途: 換気扇メンテナンス
サービス業

作業によっては+,ーのネジをはずす事が多いため購入しました。重宝しています。

対象商品 : 41435247
2020-01-30
用途: 大きめのねじ回しように

+3のサイズのしっかりしたビットがなく、購入。マキタのものなので何の不安も問題も無く使えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする