マキタ
ドリルチャックセット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
41435712
品番
A-44775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木工キリ専用
チャック能力(mm)
最大:10
仕様
コネクトビット、チャックキー付、軽作業
適合機種
TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
種別
小