MXQR25L-75AS-X11 MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル(MXQR25L) SMC 41438206

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル(MXQR25L)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード41438206品番MXQR25L-75AS-X11
参考基準価格(税別)¥64,680販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動調整範囲(mm)(X11) 15ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしアジャスタ位置(L) 左側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする