MXQR25TF-150B MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル(MXQR25TF) SMC 41438626

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル(MXQR25TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード41438626品番MXQR25TF-150B
参考基準価格(税別)¥102,740販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしアジャスタ位置(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする