DS-30BLT 29er リアハブスタンド(29インチ用) MINOURA(箕浦) 41440086

リアハブスタンド(29インチ用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41440086品番DS-30BLT 29er
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

29インチ用リアハブスタンドです。(700C~29インチ対応)
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドです。
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げられるようになっています。

材質スチールブラック質量(g)720適合車輪径ロード用125mm~MTB用145mmハブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41440086
2019-05-18
用途: 室内での自転車保管と整備
その他業種

バイクショップに来店すると、必ずこの商品が置いてありますが、販売していません。ロードバイクはスタンドが無いため、整備に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする