EKY-250ELL472MMP1S 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF 日本ケミコン 41442547

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード41442547品番EKY-250ELL472MMP1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様
静電容量 = 4700μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 18 x 35.5mm
長さ = 35.5mm
直径 = 18mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = KY
寿命 = 10000h
KYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41442547
2024-08-14
用途: PC用DAC修理
教育・研究機関

パソコン用に使っているデジタルーアナログ変換アンプの電源回路修理用に日本ケミコンのコンデンサーを購入。修理前に容量を計測したが、1つは4700μF、もう一つは5000μFと2つとも規格を満足していました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする