曜日別特売
MXS12-100B-M9PLS MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100B) SMC 41445163

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100B)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード41445163品番MXS12-100B-M9PLS
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする