ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41447946
品番
SLE10K2-7-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
極数
2極
使用温度範囲(℃)
-25~85
規格
UL、CSA、VDE規格認証品
シリーズ
SLE10K
定格電圧(V)
(最小)AC/DC5
端子形状
タブ#187
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)100(DC500V)
電流容量(A)
10
保存温度範囲(℃)
-40~85
定格電流(mA)
(最小)10
定格抵抗負荷電流(A)
(力率1)AC125/250V:10/6
定格誘導負荷電流(A)
突入(力率0.6):AC125/250V 60/36、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/6
スイッチ特性
ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
2PST
耐電圧(V/min)
AC1500
作動力
3.92~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)
20(DC2~4V 1A)
電気的寿命(万回)
誘導負荷:1、抵抗負荷:2
操作部
表示:ON-OFF