※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
6
8
10
12
15
20
25
16
30
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41457236
品番
6×8
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
8
材質/仕上
チタン
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法D(Φmm)
2
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
6
頭部形状
六角穴付き
寸法A(Φmm)
10
ねじ山種類
メートル並目