プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)

プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) - OHSATO(大里)

コンテナボックス形状のパーツケースに超極低頭小ねじ(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
ステンレス/SUSXM7
色
パーツケース:赤
頭部形状
超極低頭
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04182442M5x301箱(40本)30#20.8M5ねじ:40
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
04182496M5x251箱(40本)25#20.8M5ねじ:40
オープン
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
04182566M5x121箱(40本)12#20.8M5ねじ:40
オープン
¥779
¥857(税込)
翌々日出荷
返品不可
04182582M4x161箱(100本)16#20.7M4ねじ:100
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
04182591M3x161箱(100本)16#10.5M3ねじ:100
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
04182609M4x121箱(100本)12#20.7M4ねじ:100
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
04182627M5x201箱(40本)20#20.8M5ねじ:40
オープン
¥929
¥1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
04182636M5x161箱(40本)16#20.8M5ねじ:40
オープン
¥849
¥934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする