プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価めっき)
コンテナボックス形状のパーツケースに超極低頭小ねじ(鉄/三価めっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
- 用途
- ねじの仕分けや整理に。
- 材質
- 鉄/三価めっき
- 色
- パーツケース:赤
- 頭部形状
- 超極低頭
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- パーツケース:113×58×35
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ねじ山種類
- メートル並目
- 入数(本)
- ねじ:100
- 内容量
- 1箱(100本)
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
ねじ の新着商品
カテゴリ























