※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
GDL1/8
GDL1/16
GDL1/8
GDL1/4
GDL3/8
GDL1/2
GDL3/4
GDL1
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41461174
品番
GDL1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
GDL1/8
山数
27
寸法l(mm)
6.35
材質
S45C
寸法a(mm)
0.47
寸法D(mm)
10.127
寸法E(mm)
(最小)1.3
表面処理
黒色酸化皮膜
寸法B(mm)
(最大)4.83、(最小)4.76
寸法D1(mm)
9.489
寸法K(mm)
1
寸法m(mm)
(最小)3.5