※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-75BSAT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
リード線(m)
3
0.5
3
1
オートスイッチ種類
M9P
A93
A93V
M9B
M9P
M9N
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41463415
品番
MXS16-75BSAT-M9PL
参考基準価格(税別)
¥66,280
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード