用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)流量範囲(L/min)600~3000接続部のサイズ寸法A:JIS 10K 150A(フランジ挟み込み式)寸法H(mm)230寸法G(mm)215流れ方向下→上材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数1流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法D(mm)340寸法C(mm)330精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05