用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。流量範囲(L/min)40~200接続部のサイズ寸法A:JIS 10K 40A(フランジ挟み込み式)寸法H(mm)255寸法G(mm)85流れ方向左→右材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数0流体水(WATER)寸法L(mm)190使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)140精度(%)±2F.S面間寸法(mm)80±1試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05