曜日別特売
12×90 六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41468743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×90 六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41468743
12×90 六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41468743

六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)90
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード41468743品番12×90
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM12長さ(mm)90ねじピッチ1.5ねじ長さ(mm)36種別半ねじ仕様半ネジ材質SCM435寸法t(mm)6寸法S(mm)10表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き寸法K(mm)12穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41468646
2025-10-08
用途: 車のブレーキ着用
医療・福祉・介護関連業

面も出ていてよかったです。
中々1.5ピッチで強度のあるボルトがない為
購入出来てよかったです

対象商品 : 41468707
2022-10-30
用途: 工具の固定に
電気・ガス・熱供給・水道業

車のドライブシャフトをホイールハブから抜く時に、ハブプーラーを固定するために使いました。
強度のあるボルトが必要だったので、助かりました。
強力に固着していたドライブシャフトとホイールハブですが、このボルトで固定したハブプーラーでどうにか外すことが出来ました。

対象商品 : 41468743
2022-06-27
用途: 機械の組み立てに

少量から購入出来てありがたい 品質普通にSCMなのでは問題ない 価格は近くのネジ屋さんの方が安いこともあるが 高くないし 買いに行かなくても翌日届くので 助かる

対象商品 : 41468542
2022-07-26
用途: バイクの部品組み立て

製品精度は問題ありません。パック販売してもらえるのが助かります。

対象商品 : 41468621
2019-09-17
用途: バンジョーボルトのメンテ時のフタ

M12のP1.75とP1.25は容易に入手できるが、P1.5が少数で入手できるのは非常にありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする