曜日別特売
12×25 六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41469224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×25 六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41469224
12×25 六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41469224

六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM12
長さ(mm)25
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード41469224品番12×25
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種別全ねじねじの呼びM12長さ(mm)25ねじピッチ1.75レンチサイズ(mm)10材質SCM435ねじ長さ(mm)25寸法t(mm)6寸法S(mm)10表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き頭部厚(mm)12寸法K(mm)12穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじ山種類メートル並目(左)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41469127
2024-02-08
用途: バイク用

趣味バイクの修理材料として購入、まだ濡らしていませんが見た目では少し錆びやすい印象が有ります、観察中です。

1が参考にしています
対象商品 : 41469057
2021-11-18
用途: ヤマハ原付2種のミラー用
サービス業

いわゆる逆ネジです。
ヤマハ製バイクのミラーは左右で逆向きのネジを使っているますので使用しました。
長さ幅ともにぴったりでした。

対象商品 : 41469066
2016-06-21
用途: 摩擦面用ベルトサンダーの交換用ボルト

通常とは回転方向が違う逆ねじなので、大型店でも無く、探してました。助かりました。

対象商品 : 41468971
2018-04-28
用途: アングルドリルの修理

チャックの緩み止めのボルトか有るのを知らずに取り外そうとしてボルトを破損してしまいこちらのサイトで同じ物を購入出来ました。もう少し価格が安いと有難いですが頻繁に使用する物でも無いですし自分の不注意ですので仕方無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする