#10×1" 六角穴付皿ボルト UNF (SCM435/黒染め) 大阪魂 41472392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10×1" 六角穴付皿ボルト UNF (SCM435/黒染め) 大阪魂 41472392
#10×1" 六角穴付皿ボルト UNF (SCM435/黒染め) 大阪魂 41472392

六角穴付皿ボルト UNF (SCM435/黒染め)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼び#10
山数32
寸法L(inch)1
内容量1パック(3個)注文コード41472392品番#10×1"
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
種別-ねじの呼び#10材質SCM435寸法L(inch)1山数32寸法d(mm)4.8寸法t(mm)2.209表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)3.225穴の形状六角穴寸法dk(mm)10.439寸法ds(mm)4.826ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41472426
2025-04-20
用途: ローバーミニ用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターだとなかなかこのサイズの商品は無く、某有名通販サイトだと個数が多すぎたり、少量だと送料が千円近く取られた。ボルト数本なのに。
それを考えると、ここで買う方がお得だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする