※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSタイプ(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(13個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(12個)
1個
1パック(4個)
1パック(2個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
40
10
20
6
30
8
12
18
14
15
16
40
25
35
50
22
45
80
100
55
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全79種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41482506
品番
5×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
40
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
(最小)4.02
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法B(mm)
(最小)1.7
寸法D1(mm)
(最大)8.5
寸法T(mm)
(最小)1.3
寸法K(mm)
5
寸法dk(mm)
8.5
使用座金
ばね座金2号
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。