曜日別特売
4×6 エアー抜きホーローセット くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41484396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 エアー抜きホーローセット くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41484396
4×6 エアー抜きホーローセット くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41484396

エアー抜きホーローセット くぼみ先 (ステンレス)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ0.7
内容量1個注文コード41484396品番4×6
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質/仕上
ステンレス
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
2
先端形状
くぼみ先
寸法A(Φmm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-24
用途: グリスガンでグリスを充填する時に使用
製造業

グリスニップル+高ナット+エア抜きホーローセットで組んで使用。

2025-01-06
用途: エア抜き
サービス業

RB26のラジエター水交換時のエア抜き穴に使用しました。このネジの先にシリコンホースをつけてバケツに出てきた水を落として使用しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 41484457
2022-12-28
用途: エア抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

車の冷却水エア抜きバルブに使いました。シールテープ巻いてφ6のシリコンチューブを接続し、車体側にホースごとくるくるして繋ぎ、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品 : 41484475
2017-11-28
用途: 高圧タンクのエアー抜き
建設業・工事業

使ってみて、大変満足しています。制度も良く重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする