※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 フランジボタンキャップ (SCM435/3価ブラック)(パック品) 日産ネジ 41486611 3×6 フランジボタンキャップ (SCM435/3価ブラック)(パック品) 日産ネジ 41486611

フランジボタンキャップ (SCM435/3価ブラック)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41486611 品番 3×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質SCM435 長さ(mm)6 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)(最小)1.05 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法S(mm)2 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)(最小)2.3 頭部形状フランジ付きボタン 寸法K(mm)1.65 寸法h(mm)(最小)0.6 寸法da(mm)(最大)3.6 寸法w(Φmm)7 寸法dk(mm)5.2 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41486636
2022-06-08
用途:
バイクの外装固定用

バイクの外装固定用に適当なサイズのフランジボルトを探していたら、これがあったので買いました。
外装の取付用なのでクロモリである必要は全くないのですが、安いし3価ですが表面処理してるみたいなので、普通の鉄ボルト程度の防蝕性はあるだろうと期待しています。

対象商品:
41486636
2019-10-08
用途:
車に使用

再購入です。白っぽい電食錆は発生しますが表面処理がしっかりしているので赤錆にならず固着しないので使い易いです。表面処理、サイズのラインナップが減ってしまったことが残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2298:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする