※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ローヘッドキャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M8
長さ(mm)
20
10
12
20
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
1.25
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41488264
品番
8×20
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
SCM435
寸法t(mm)
3.8
寸法S(mm)
5
表面処理
スズコバ
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
5
寸法dk(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目