※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M10
M6
M10
長さ(mm)
12
16
12
ねじピッチ
1.5
1
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41490662
品番
10×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
12
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)4.2
寸法S(mm)
5
表面処理
クロメート
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16