曜日別特売
3×20 六角穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41492717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×20 六角穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41492717
3×20 六角穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41492717

六角穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(パック品)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(17個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
ねじピッチ0.5
内容量1パック(17個)注文コード41492717品番3×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM3長さ(mm)20ねじピッチ0.5材質SCM435寸法t(mm)1.4寸法r(mm)(最小)0.1寸法S(mm)2寸法E(mm)2.3表面処理クロメート頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)2.0寸法da(mm)(最大)3.6寸法R1(mm)2穴の形状六角穴寸法dk(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: オルタネータのオーバーホール
製造業

舐めかけたプラスねじの代わりに使用しました。ネジ精度等問題なく、綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 41493137
2024-04-13
用途: 二輪の整備

1個単位や箱売りでは買いにくいですが、適度な数量で買いやすいです。

対象商品 : 41492832
2021-03-01
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ねじの公差もよく強度もあります。表面処理もとても素晴らしく良い商品でした。

対象商品 : 41492875
2019-03-05
用途: 電気パネルの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

注文して商品が早めに届き、見た目、品質共に良かったです!

対象商品 : 41493121
2017-09-26
用途: バイク用のボルト
エンジンサービス業

このタイプのネジがなかったので大変たすかりました。できれば、一本からでもかえるともっとたすかります。今回微妙に数が必要数とパッケージ本数があわなかったのでちょっとだけ躊躇しました。

対象商品 : 41492717
2017-02-04
用途: 機械整備

ネジ山、六角穴ともに精度は問題ない。もちろん強度も高い。クロモリ材ゆえに水素脆性を嫌ったかメッキは少々弱いものの価格を考えると満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする