※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30BSR)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
リード線(m)
5
0.5
3
5
オートスイッチ種類
M9B
M9NW
M9B
M9BW
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41494102
品番
MXS8-30BSR-M9BZ
参考基準価格(税別)
¥55,720
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
リード線(m)
5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード