大阪魂
六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
1/4
#0
1/4
山数
28
80
28
寸法t(mm)
(最小)2.209
(最小)0.508
(最小)2.209
長さ(inch)
1-1/4
1/8
3/16
1/4
1-1/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41497145
品番
1/4×1"1/4
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
長さ(inch)
1-1/4
山数
28
寸法d(mm)
6.3
寸法t(mm)
(最小)2.209
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)3.352、(最小)3.098
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)11.099、(最小)10.642
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)