曜日別特売
16×25 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト)) 大阪魂 41497425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×25 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト)) 大阪魂 41497425
16×25 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト)) 大阪魂 41497425

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM16
長さ(mm)25
ねじピッチ2
内容量1個注文コード41497425品番16×25
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
種別全ねじねじの呼びM16材質SCM435長さ(mm)25ねじピッチ2寸法a(mm)(最大)4、(最小)2寸法t(mm)5.2寸法r(mm)0.6寸法S(mm)10表面処理三価ホワイト寸法e(mm)11.429寸法W(mm)2.25頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)8.80、(最小)8.44寸法da(mm)18.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)28.00、(最小)27.48ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3680:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする