※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M12
M16
長さ(mm)
30
20
25
30
35
40
45
60
55
ねじピッチ
2
1.75
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41497434
品番
16×30
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
SCM435
長さ(mm)
30
ねじピッチ
2
寸法a(mm)
(最大)4、(最小)2
寸法t(mm)
5.2
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
11.429
寸法W(mm)
2.25
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)8.80、(最小)8.44
寸法da(mm)
18.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)28.00、(最小)27.48
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。