曜日別特売
313-50A 安全掲示板(大)標準タイプ ユニット 41500656

安全掲示板(大)標準タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット表示内容全工期スローガン/今月の安全目標/今週の安全目標/今週の安全当番/お知らせ/無災害記録表/ワイヤロープ使用禁止基準/玉掛ワイヤロープの点検/有資格者/安全施工サイクル/現場配置図/建設用クレーンの標準合図法/作業主任者注文コード41500656品番313-50A
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。

表示内容全工期スローガン/今月の安全目標/今週の安全目標/今週の安全当番/お知らせ/無災害記録表/ワイヤロープ使用禁止基準/玉掛ワイヤロープの点検/有資格者/安全施工サイクル/現場配置図/建設用クレーンの標準合図法/作業主任者取付方式単管取付材質(掲示板)カラー鋼板0.8mm厚、(数字板)ゴムマグネット、(マグネット板)ゴムマグネット付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト24個、蝶ボルト12本、ジョイント金具6枚厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8寸法(mm)掲示板:2000×3400(2000×850×4枚組)、(数字板)時間:68×57、日付:28×29、(今週のマグネット板)100×200、(色マグネット)100×220質量(kg)52表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工総質量(kg)(掲示板)52
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※設置用の単管は現場でご用意ください。
※設置に際しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする