MXW25TN-100-M9BL MXW - 循環式リニアガイド付(MXW25TN) SMC 41503875

※2-2-M08-1-MXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXW - 循環式リニアガイド付(MXW25TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41503875品番MXW25TN-100-M9BL
参考基準価格(税別)¥123,590販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする