MXW25TN-250B MXW - 循環式リニアガイド付(MXW25TN) SMC 41504085

※2-2-M08-1-MXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXW - 循環式リニアガイド付(MXW25TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード41504085品番MXW25TN-250B
参考基準価格(税別)¥156,920販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする