曜日別特売
MXY12-150-X11 MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12) SMC 41505284

※2-2-M08-4-MXY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付注文コード41505284品番MXY12-150-X11
参考基準価格(税別)¥55,220販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)150作動方式複動仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付アジャスタボルト(-X11) ロング仕様 (調整範囲:15mm)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする