積載荷重(kg)800テーブル寸法幅(mm)270~725テーブル寸法奥行(mm)800最低位(mm)80最高位(mm)1500車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅質量(kg)295材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタンロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス65×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)57フォーク外幅W1(mm)650フォーク内幅W2(mm)410全高H3(mm)1150フォーク長さL1(mm)1000全長L4(mm)1390フォーク長さL2(mm)920フォーク長さL3(mm)775