MXY6-50C-A90V MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY6) SMC 41508583

※2-2-M08-4-MXY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY6)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付注文コード41508583品番MXY6-50C-A90V
参考基準価格(税別)¥40,650販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付アジャスタボルト(-) なしリード線(m)0.5オートスイッチ種類A90Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする