曜日別特売
SC-2-8S-A サントカー S型テーブル式 をくだ屋技研 41508819

サントカー S型テーブル式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)200車体質量(kg)45注文コード41508819品番SC-2-8S-A
参考基準価格(税別)¥193,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

操作は簡単な油圧ペダル
小回り抜群の小型、軽量ボディ
あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン
自動積荷チェックバルブ内蔵
ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用

積載荷重(kg)200テーブル寸法幅(mm)540テーブル寸法奥行(mm)600最低位(mm)160最高位(mm)800車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ130×40幅質量(kg)45材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40テーブル寸法(幅×長さ)(mm)540×600ペダル回数15ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38車体質量(kg)45ロードセンター(mm)300全長E(mm)910全幅F(mm)540全高G(mm)975
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする